曜日別特売
#00726 BigBee クーラートートバッグ オカトー 52112937

 

#00726 BigBee クーラートートバッグ オカトー 52112937
#00726 BigBee クーラートートバッグ オカトー 52112937
#00726 BigBee クーラートートバッグ オカトー 52112937
#00726 BigBee クーラートートバッグ オカトー 52112937
#00726 BigBee クーラートートバッグ オカトー 52112937
#00726 BigBee クーラートートバッグ オカトー 52112937

BigBee クーラートートバッグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
オーシャンネイビー
内容量1個注文コード52112937品番#00726
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

おしゃれに持ち歩ける、保温・保冷機能付。

用途機能的かつシンプルな色味とデザインなので、普段使いにぴったり。底が広くたっぷり入るからお買い物にも最適。鍵など小物を収納できるポケット付。保冷剤ポケット付。材質【表生地】PVCターポリン【中材】発泡ポリエチレン【中生地】PEVAオーシャンネイビーサイズM容量(L)約12耐荷重(kg)約16(目安)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約52×20×32(持ち手含まず)
注意
※素材の性質上、洗濯・クリーニングは手洗いであってもお避けください。雨などで濡れた場合でも、乾燥機のご使用はおやめください。
※生地の特性上、摩擦・水濡れ・汗の影響によって色移りする場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする