PhilipsからLEDヘッドライトバルブ史上、最もパワフルな「ハイルーメンモデル」が登場。
純正ハロゲン比、明るさ400%アップ。
H4:5000lm
クッキリと明るい視界と、鮮やかな白色、視認性とドレスアップを実現。
一般的なLEDは点灯直後から明るさが低減していく傾向があります。Philips製品なら安定した明るさを保ちます。
ドライブに必要なエリアを明るく照らす、Philips史上最高ルーメン値を採用。
バルブを灯具に取り付け、コネクターを差し込むだけの簡単インストール。
チラツキ・ノイズ対策済。