ハイルーメンタイプLEDヘッドフォグライト

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52113156 品番 H11-HLM-TR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

PhilipsからLEDヘッドライトバルブ史上、最もパワフルな「ハイルーメンモデル」が登場。
純正ハロゲン比、明るさ400%アップ。
H4:5200lm
クッキリと明るい視界と、鮮やかな白色、視認性とドレスアップを実現。
一般的なLEDは点灯直後から明るさが低減していく傾向があります。Philips製品なら安定した明るさを保ちます。
ドライブに必要なエリアを明るく照らす、Philips史上最高ルーメン値を採用。
バルブを灯具に取り付け、コネクターを差し込むだけの簡単インストール。
チラツキ・ノイズ対策済。

色温度(K)6500 出力(ルーメン)5200 バルブH8、11、16共用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-31
用途:
バルブ光軸調整不可
自動車・二輪車・自転車関連業

バル発光部が回転しないのでマルチリフレクターのラインと合わない 前のPRO9000は出来たのにやはり中国製造に成ったからなのか?

対象商品:
52113156
2025-12-29
用途:
バルブ光軸調整不可
自動車・二輪車・自転車関連業

取付前に確認した所、台座が固定されいて調整不可でした。
そのままつけれません。
ご注意をPRO9000シリーズは調整出来たので購入しましたが、残念な結果でした。

対象商品:
52113156
2025-03-01
用途:
夜間の運転
サービス業

コネクターがどちらでも刺さるので間違えて刺してしまって最初に片方が点かなかったけど、極性を確かめて繋いでみるとキチンと点灯しました。昼間でも眩しいです。実際に夜間運転すると物足りないかなと思いますが対向車のことを考えるとこれぐらいが良いのかなと

対象商品:
52113156
2024-04-21
用途:
車整備作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

純正ハロゲンとの交換で、ドライバーユニットが無く配線だけでしたので簡単ポン付け出来ました。光量も白く明るくなりました。あとは耐久性に期待。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする