アクアヴァンパイア

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 寸法(mm)500×500 注文コード52113226 品番AQUA-VANPIRE-M
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は寸法2種類から選べます 他の種類を見る

洗車後に使用する拭き取り専用の吸水クロスです。
特殊ツイスト加工されたマイクロファイバーにより驚きの吸水力です。

用途
洗車後に使用する拭き取り専用の吸水クロスです。
特殊ツイスト加工されたマイクロファイバーにより驚きの吸水力です。
寸法(mm)500×500 危険物の類別非危険物
注意
※Mサイズは絞れますが、Lサイズは絞りづらいので使用後はそのまま干してください。
※使用後は色落ちの可能性があります。ほかの物と一緒に洗わないでください。速やかに色が付かないところで干してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-06
用途:
車などの洗車後の拭き取り

何時もお世話になっている車屋さんからのオススメで購入しました。
その車屋さんは他のメーカーの物も使用したが「これが一番良かった!」っと言う通りに物凄く給水量が多いので一度で拭き残しが無いくらいなので便利です。
ただ個人的に使うにはもう少しお値段が・・・
今までは夏の洗車で拭き残しによるウォータースポットで悩まされていたので解消出来ることを期待しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用洗車クロス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする