※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの エンドミル
住友電工ハードメタルの 超硬エンドミル
住友電工ハードメタルの スクエア超硬エンドミル
高硬度材用 ZXコート ハードエンドミル 4枚刃 HHM4000ZX型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52113314
品番
HHM4030ZX
参考基準価格(税別)
¥8,880
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ZXコートにより、耐摩耗性・耐酸化性、耐剥離性が向上しています。
ノンコート品に比べ、寿命が約6倍。
CBN焼結体に迫る硬度。
用途
一般鋼・炭素鋼・合金鋼:○、プレハードン鋼・調質鋼/ダイス鋼(30〜45HRC)・高硬度鋼(45〜55HRC、55〜60HRC):◎ 隅削り、平面。
刃数
4
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
3
切刃長さ(mm)
8
首下長(mm)
11
コーティング
ZXコート
シャンク径公差
h6
刃先
ギャッシュランド付
ねじれ角(°)
45
刃径公差(mm)
-0.03/-0.06
材種
ACZ10M
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
ワークや機械により振動や異音が発生するときは、状況に応じて切削条件を変更してください。
※ご使用の機械の回転速度が推奨切削条件に適しない場合は最高回転速度でご使用ください。