※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSEH4100W-R30 難削材加工用 4枚刃ラジアスエンドミル SSEH4000W-R型 (コーティングタイプ) 住友電工ハードメタル 52113689 SSEH4100W-R30 難削材加工用 4枚刃ラジアスエンドミル SSEH4000W-R型 (コーティングタイプ) 住友電工ハードメタル 52113689

難削材加工用 4枚刃ラジアスエンドミル SSEH4000W-R型 (コーティングタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52113689 品番 SSEH4100W-R30
参考基準価格(税別)¥33,900 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

強ねじれ角を採用し、切れ味向上とスムーズかつ確実な切りくず排出を実現。
芯厚とフルート形状及び大きさの最適化により、工具剛性と切りくず排出性の両立。
鏡面に近いすくい面と専用コーティングにより、耐溶着性と耐摩耗性を向上。
滑らかな独自ラジアス形状により、切削衝撃を緩和し耐欠損性を向上。
膜硬度、耐熱性を大幅向上した超平滑コートで、耐熱合金切削での工具寿命を向上。

用途ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金の加工 刃数4 全長(mm)90 シャンク径(Φmm)10 刃径(Φmm)10 切刃長さ(mm)22 首下長(mm)- コーティングGS Hardコート シャンク径公差h6 コーナーR(mm)3 ねじれ角(°)45 刃径公差(mm)-0.025/-0.047 材種ACW52 RoHS指令(10物質対応)対応 半径許容差(mm)+0.02/-0.01
注意
安定した加工を行うためには、剛性のある精度の高い機械・ホルダをご使用ください。
※ステンレス鋼、耐熱合金を加工する場合はウェットを推奨します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする