※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSEH4100-R10 難削材加工用 4枚刃ラジアスエンドミル SSEH4000-R型 (ノンコートタイプ) 住友電工ハードメタル 52113795 SSEH4100-R10 難削材加工用 4枚刃ラジアスエンドミル SSEH4000-R型 (ノンコートタイプ) 住友電工ハードメタル 52113795

難削材加工用 4枚刃ラジアスエンドミル SSEH4000-R型 (ノンコートタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52113795 品番 SSEH4100-R10
参考基準価格(税別)¥28,600 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

強ねじれ角を採用し、切れ味向上とスムーズかつ確実な切りくず排出を実現。
芯厚とフルート形状及び大きさの最適化により、工具剛性と切りくず排出性の両立。
鏡面に近いすくい面と専用コーティングにより、耐溶着性と耐摩耗性を向上。
滑らかな独自ラジアス形状により、切削衝撃を緩和し耐欠損性を向上。

用途ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金の加工 刃数4 全長(mm)90 シャンク径(Φmm)10 刃径(Φmm)10 切刃長さ(mm)22 首下長(mm)- コーティングなし シャンク径公差h6 コーナーR(mm)1 ねじれ角(°)45 刃径公差(mm)-0.033/-0.052 材種EH520 RoHS指令(10物質対応)対応 半径許容差(mm)+0.02/-0.01
注意
安定した加工を行うためには、剛性のある精度の高い機械・ホルダをご使用ください。
※ステンレス鋼、耐熱合金を加工する場合はウェットを推奨します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする