※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GSX20750S-4D GSX MILL 2枚刃エンドミル シャープコーナー GSX20000S-4D型 住友電工ハードメタル 52115764 GSX20750S-4D GSX MILL 2枚刃エンドミル シャープコーナー GSX20000S-4D型 住友電工ハードメタル 52115764

GSX MILL 2枚刃エンドミル シャープコーナー GSX20000S-4D型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52115764 品番 GSX20750S-4D
参考基準価格(税別)¥9,490 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。
耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。
大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。
切れ味重視のSタイプ(シャープコーナー)。Sタイプは隅残り除去加工に最適です。

用途側面加工:仕上げ◎、溝加工:仕上げ○(*切込みを小さくしてご使用ください)、溝仕上げ加工:仕上げ◎ 刃数2 全長(mm)80 シャンク径(Φmm)8 刃径(Φmm)7.5 切刃長さ(mm)30 首下長(mm)32 コーティングGSXコート シャンク径公差h5 刃先シャープコーナー ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0/-0.020 材種ACF20 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
安定した加工を行うためには、剛性のある精度の高い機械・ホルダをご使用ください。
※ドライ加工の場合はエアブローを使用してください。
※ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金を加工する場合はウェットで加工してください。
※溝加工には推奨いたしません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする