※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GSX40300-R05-2D GSX MILL 4枚刃ラジアスエンドミル GSX40000-R-2D型 住友電工ハードメタル 52117225 GSX40300-R05-2D GSX MILL 4枚刃ラジアスエンドミル GSX40000-R-2D型 住友電工ハードメタル 52117225

GSX MILL 4枚刃ラジアスエンドミル GSX40000-R-2D型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52117225 品番 GSX40300-R05-2D
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。
耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。
大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。

用途汎用・隅R加工:中仕上げ〜仕上げ加工(加工精度良好)。鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金など。 刃数4 全長(mm)45 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)3 切刃長さ(mm)8 首下長(mm)9.5 コーティングGSXコート シャンク径公差h5 コーナーR(mm)0.5 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0/-0.015 材種ACF20 RoHS指令(10物質対応)対応 半径許容差(mm)-0.01/+0.02
注意
ワークや機械により振動や異音が発生するときは、状況に応じて切削条件を変更してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする