※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの エンドミル
住友電工ハードメタルの 超硬エンドミル
住友電工ハードメタルの スクエア超硬エンドミル
GSX MILL 4枚刃エンドミル 防振タイプ GSV4000-2.5D型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52117950
品番
GSV4160-2.5D
参考基準価格(税別)
¥47,200
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
汎用領域で優れた防振性能を発揮し、等リードの採用で再研磨も容易。
性能とコストのバランスを最適化した防振エンドミルです。
用途
側面加工:粗◎・仕上げ○、溝加工:粗○・仕上げ◎、溝仕上げ加工:粗◎・仕上げ○
刃数
4
全長(mm)
115
シャンク径(Φmm)
16
刃径(Φmm)
16
切刃長さ(mm)
40
首下長(mm)
-
コーティング
GSXコート
シャンク径公差
h5
刃先
ギャッシュランド付
ねじれ角(°)
40
刃径公差(mm)
±0.01
材種
ACF20
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
安定した加工を行うためには、剛性のある精度の高い機械・ホルダをご使用ください。
※ドライ加工の場合はエアブローを使用してください。
※ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金を加工する場合はウェットで加工してください。
商品説明動画
GSX MILLシリーズ新防振エンドミル GSV型
参考になった