※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GSV4080-R03-2.5D GSX MILL 4枚刃ラジアスエンドミル 防振タイプ GSV4000-R-2.5D型 住友電工ハードメタル 52118099 GSV4080-R03-2.5D GSX MILL 4枚刃ラジアスエンドミル 防振タイプ GSV4000-R-2.5D型 住友電工ハードメタル 52118099

GSX MILL 4枚刃ラジアスエンドミル 防振タイプ GSV4000-R-2.5D型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52118099 品番 GSV4080-R03-2.5D
参考基準価格(税別)¥15,400 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

汎用領域で優れた防振性能を発揮し、等リードの採用で再研磨も容易。
性能とコストのバランスを最適化した防振エンドミルです。

用途側面加工:粗◎・仕上げ○、溝加工:粗○・仕上げ◎、溝仕上げ加工:粗◎・仕上げ○ 刃数4 全長(mm)80 シャンク径(Φmm)8 刃径(Φmm)8 切刃長さ(mm)20 首下長(mm)- コーティングGSXコート シャンク径公差h5 コーナーR(mm)0.3 ねじれ角(°)40 刃径公差(mm)±0.01 材種ACF20 RoHS指令(10物質対応)対応 半径許容差(mm)±0.02
注意
安定した加工を行うためには、剛性のある精度の高い機械・ホルダをご使用ください。
※ドライ加工の場合はエアブローを使用してください。
※ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金を加工する場合はウェットで加工してください。

商品説明動画

GSX MILLシリーズ新防振エンドミル GSV型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする