※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSEHVL4045-R05 難削材加工用 4枚刃ラジアスエンドミル 除振タイプ SSEHVL4000-R型 (コーティングなし) 住友電工ハードメタル 52118370 SSEHVL4045-R05 難削材加工用 4枚刃ラジアスエンドミル 除振タイプ SSEHVL4000-R型 (コーティングなし) 住友電工ハードメタル 52118370 SSEHVL4045-R05 難削材加工用 4枚刃ラジアスエンドミル 除振タイプ SSEHVL4000-R型 (コーティングなし) 住友電工ハードメタル 52118370

難削材加工用 4枚刃ラジアスエンドミル 除振タイプ SSEHVL4000-R型 (コーティングなし)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52118370 品番 SSEHVL4045-R05
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

難削材用エンドミル SSEH型 に防振タイプを追加。
従来の特徴そのままに、不等リードで抜群の防振効果を発揮。
SUS、インコネル、チタン等、難削材の幅広い加工に対応。
びびりを抑制し、高速・高送り加工を実現。

用途ステンレス、インコネル、チタン等、難削材の幅広い加工に対応 刃数4 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)4.5 切刃長さ(mm)12 首下長(mm)14.5 コーティングなし シャンク径公差h6 コーナーR(mm)0.5 ねじれ角(°)42/45 刃径公差(mm)-0.028/-0.043 材種EH520 RoHS指令(10物質対応)対応 半径許容差(mm)+0.02/-0.01
注意
安定した加工を行うためには、剛性のある精度の高い機械・ホルダをご使用ください。
※ステンレス鋼、耐熱合金を加工する場合はウェットを推奨します。

商品説明動画

難削材加工用ラジアスエンドミル SSEH型 防振タイプ [SSEHVL]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする