SSEHVL4160-R10 難削材加工用 4枚刃ラジアスエンドミル 除振タイプ SSEHVL4000-R型 (コーティングなし) 住友電工ハードメタル 52118467

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSEHVL4160-R10 難削材加工用 4枚刃ラジアスエンドミル 除振タイプ SSEHVL4000-R型 (コーティングなし) 住友電工ハードメタル 52118467
SSEHVL4160-R10 難削材加工用 4枚刃ラジアスエンドミル 除振タイプ SSEHVL4000-R型 (コーティングなし) 住友電工ハードメタル 52118467
SSEHVL4160-R10 難削材加工用 4枚刃ラジアスエンドミル 除振タイプ SSEHVL4000-R型 (コーティングなし) 住友電工ハードメタル 52118467

難削材加工用 4枚刃ラジアスエンドミル 除振タイプ SSEHVL4000-R型 (コーティングなし)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刃径(Φmm)16
シャンク径(Φmm)16
コーナーR(mm)1
内容量1本注文コード52118467品番SSEHVL4160-R10
参考基準価格(税別)¥72,600販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

難削材用エンドミル SSEH型 に防振タイプを追加。
従来の特徴そのままに、不等リードで抜群の防振効果を発揮。
SUS、インコネル、チタン等、難削材の幅広い加工に対応。
びびりを抑制し、高速・高送り加工を実現。

用途
ステンレス、インコネル、チタン等、難削材の幅広い加工に対応
刃数4全長(mm)115シャンク径(Φmm)16刃径(Φmm)16切刃長さ(mm)32首下長(mm)-コーティングなしシャンク径公差h6コーナーR(mm)1ねじれ角(°)42/45刃径公差(mm)-0.033/-0.052材種EH520RoHS指令(10物質対応)対応半径許容差(mm)+0.02/-0.01
注意
安定した加工を行うためには、剛性のある精度の高い機械・ホルダをご使用ください。
※ステンレス鋼、耐熱合金を加工する場合はウェットを推奨します。

商品説明動画

難削材加工用ラジアスエンドミル SSEH型 防振タイプ [SSEHVL]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする