※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSEHVL4060W-R10 難削材加工用 4枚刃ラジアスエンドミル 除振タイプ SSEHVL4000W-R型 (コーティングタイプ) 住友電工ハードメタル 52118528 SSEHVL4060W-R10 難削材加工用 4枚刃ラジアスエンドミル 除振タイプ SSEHVL4000W-R型 (コーティングタイプ) 住友電工ハードメタル 52118528 SSEHVL4060W-R10 難削材加工用 4枚刃ラジアスエンドミル 除振タイプ SSEHVL4000W-R型 (コーティングタイプ) 住友電工ハードメタル 52118528

難削材加工用 4枚刃ラジアスエンドミル 除振タイプ SSEHVL4000W-R型 (コーティングタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52118528 品番 SSEHVL4060W-R10
参考基準価格(税別)¥20,600 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

難削材用エンドミル SSEH型 に防振タイプを追加。
従来の特徴そのままに、不等リードで抜群の防振効果を発揮。
SUS、インコネル、チタン等、難削材の幅広い加工に対応。
びびりを抑制し、高速・高送り加工を実現。

用途ステンレス、インコネル、チタン等、難削材の幅広い加工に対応 刃数4 全長(mm)60 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)6 切刃長さ(mm)13 首下長(mm)- コーティングGS Hardコート シャンク径公差h6 コーナーR(mm)1 ねじれ角(°)42/45 刃径公差(mm)-0.020/-0.038 材種ACW52 RoHS指令(10物質対応)対応 半径許容差(mm)+0.02/-0.01
注意
安定した加工を行うためには、剛性のある精度の高い機械・ホルダをご使用ください。
※ステンレス鋼、耐熱合金を加工する場合はウェットを推奨します。

商品説明動画

難削材加工用ラジアスエンドミル SSEH型 防振タイプ [SSEHVL]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする