曜日別特売

チップ CNMM-TUS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)コーナー半径(mm)3.2形状ひし形80°厚さ(mm)9.52注文コード52121704品番CNMM250932-TUS T9225
参考基準価格(税別)¥59,300販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

用途重切削(片面ブレーカ)形状ひし形80°切刃長さ(mm)25.4逃げ角(度)0厚さ(mm)9.52穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)3.2材質T9225タイプインサート、ネガティブタイプ寸法D1(mm)9.12穴の有無RoHS指令(10物質対応)対応チップブレーカー片面
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする