トオケミ
トオケミの レインウェア・ヤッケ
トオケミの レインウェア
トオケミの トップス レインウェア
レイン・パーカ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
52123227
品番
♯3400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,400
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
雨の日の屋外でのイベント・冬場の寒さ対策に。<機能>
着やすい前開きタイプのレインパーカ
本体一体型フード
袖口はマジックベルトによる調整可能で風雨の侵入を防ぐ
ポケット付
用途
雨の日の屋外でのイベント・冬場の寒さ対策に。
色
ブルー
サイズ
F(フリー)
着丈(cm)
110
適応身長(cm)
150〜170
素材
表地:ポリエステル100%/PVC(高弾性樹脂)ラミネート
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。