抗菌胸付前掛(ロープ紐)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 52123254 品番 -
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

安心安全の日本製の抗菌防水仕様のエプロンです。生地に抗菌・防カビ剤を練り込み加工しています。胸付・ロープ紐仕様です。
・日本製 抗菌防水エプロン
・生地には、抗菌・防カビ剤を練り込み加工しているので、塗布加工に比べ効果が持続
・胸付・ロープ紐タイプ

用途食品加工、病院看護、介護、水産加工、畜産・養鶏、給食(炊事)、一般作業に。水を使う作業現場に従事する方に。 材質PVC(ポリエステル糸入り) ホワイト サイズL 幅(cm)90 寸法(cm)幅90×丈110 丈(cm)110
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※洗濯機洗いやドライクリーニングはお避けください。
※サイズは、仕様変更等により、多少前後の誤差が発生することがございます。ご了承ください。
※直火の近くでのご使用はお避けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする