リゲッタ ドライビングローファー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 52123489 品番 R277M-IVO-L(27.0cm〜27.5cm)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,778
販売価格(税別)
7,980

普段履きにも嬉しいドライビングローファー。カジュアルはもちろん仕事履きにもオススメのメンズローファー。快適な履き心地だから立仕事が多い方にも相性バツグンです。かかとに芯が入っておらず返りがいいので、急ぎの時など踏んで履いていただくことも可能です。

形状ローカット アイボリー サイズL サイズ(cm)25〜25.5 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)合成底(ポリウレタン) 標準質量(g/片足)365(片足) 足幅3E 足まわり(cm)25.7 甲被タイプスリッポン ヒール(cm)2.5 靴タイプスニーカー ストーム(cm)2 甲幅(cm)15.9 底幅(cm)9.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする