トーアボージン
トーアボージンの メガネ・ゴーグル・防災面
トーアボージンの シールド(防災面)
トーアボージンの ヘルメット取付型 シールド(防災面)
防熱面
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52123708
品番
67WT-6
参考基準価格(税別)
¥29,920
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
熱反射コーティングされたシールドで輻射熱から顔を守ります。
多層コーティングは眩しさを防ぐ効果も高いです。
形状
防災面
質量(g)
230
金具
MP型ヘルメット用ネジ締め金具
シールド
ポリカーボネイト多層金蒸着平面カーブ、スーパーワイドサイズシールド
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
シールド:195×480×1.5
適合バンド
ツバ付き金属バンド(Tバンド)