トーアボージン
トーアボージンの メガネ・ゴーグル・防災面
トーアボージンの シールド(防災面)
トーアボージンの ヘルメット取付型 シールド(防災面)
かぶり型防災面
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52123866
品番
511
参考基準価格(税別)
¥2,390
販売価格(税込)
¥2,187
販売価格(税別)
¥
1,988
バスケットに入れる
超軽量90g!軽量で手軽に使えます。
塩ビ製シールドは酸、アルカリ、塩類に比較的強く、薬液の飛沫対策にオススメします。
形状
防災面
質量(g)
90
金具
後部ホック式簡易式ヘッドギア
シールド
硬質塩ビ平面カーブ
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
シールド:185×220×1