タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
チップ WPMT05/06/08/09-ML
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
T9225
注文コード
52124249
品番
WPMT090725ZPL-ML T9225
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・コーナー半径
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
材質
T9225
形状
等辺不等角6角形
厚さ(mm)
7
切刃長さ(mm)
15
逃げ角(度)
11
穴の有無
有
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップブレーカー
片面