画像準備中

チップ WPMT05/06/08/09-ML

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質T9225 注文コード52124258 品番WPMT090725ZPR-ML T9225
参考基準価格(税別)¥19,400 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は材質・トラスコ品番など24種類から選べます 他の種類を見る
材質T9225 形状等辺不等角6角形 厚さ(mm)7 切刃長さ(mm)15 逃げ角(度)11 穴の有無 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° RoHS指令(10物質対応)対応 チップブレーカー片面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする