曜日別特売
WNMU0807ZNER-L XCS2000 SEC-スミデュアルミル DMSW型用インサート WNMU型 住友電工ハードメタル 52124259

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WNMU0807ZNER-L XCS2000 SEC-スミデュアルミル DMSW型用インサート WNMU型 住友電工ハードメタル 52124259
WNMU0807ZNER-L XCS2000 SEC-スミデュアルミル DMSW型用インサート WNMU型 住友電工ハードメタル 52124259
WNMU0807ZNER-L XCS2000 SEC-スミデュアルミル DMSW型用インサート WNMU型 住友電工ハードメタル 52124259
WNMU0807ZNER-L XCS2000 SEC-スミデュアルミル DMSW型用インサート WNMU型 住友電工ハードメタル 52124259

SEC-スミデュアルミル DMSW型用インサート WNMU型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)ブレーカL型材種XCS2000注文コード52124259品番WNMU0807ZNER-L XCS2000
参考基準価格(税別)¥35,600販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

SEC-スミデュアルミル DMSW用インサート。
両面6コーナー仕様で経済的。安心感のある厚さ7mmを採用。
低抵抗

用途低剛性加工厚さ(mm)7内接円(mm)13ブレーカL型コーナー半径Re(mm)1.6材種XCS2000RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

高能率粗加工用高送りカッタ SEC-スミデュアルミル DMSW型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする