ベルニコ
ベルニコの 専門診療・科目別
ベルニコの 産婦人科用品
ベルニコの ファニチャー 産婦人科用
Vita 木製ハイチェア
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ブラウン
注文コード
52124505
品番
BR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
赤ちゃんから大人まで使えるベビーチェア
成長に合わせてステップの高さや座板の奥行を調節可能
テーブルは取り外し可能
安全ベルト付き
こだわりの天然木使用
インテリアに馴染むカラー
用途
ベビーチェア、キッズチェアとして。チャイルドチェア/ハイチェア/ダイニングチェア/椅子/イス/木製/天然木/テーブル付き/高さ調節/安全ベルト/おしゃれ/オシャレ/お洒落/ベビー用品
材質
天然木、積層合板(ウレタン塗装)
質量(kg)
7.3
色
ブラウン
耐荷重(kg)
60
組立時間
約30-40分
対象
生後6か月から
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
55×54.5×81.5