Vita 木製ハイチェア

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 グレー 注文コード52124514 品番GL
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

赤ちゃんから大人まで使えるベビーチェア
成長に合わせてステップの高さや座板の奥行を調節可能
テーブルは取り外し可能
安全ベルト付き
こだわりの天然木使用
インテリアに馴染むカラー

用途ベビーチェア、キッズチェアとして。チャイルドチェア/ハイチェア/ダイニングチェア/椅子/イス/木製/天然木/テーブル付き/高さ調節/安全ベルト/おしゃれ/オシャレ/お洒落/ベビー用品 材質天然木、積層合板(ウレタン塗装) 質量(kg)7.3 グレー 耐荷重(kg)60 組立時間約30-40分 対象生後6か月から 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)55×54.5×81.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー 産婦人科用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする