ダッドウェイ
ダッドウェイの 専門診療・科目別
ダッドウェイの 産婦人科用品
ダッドウェイの その他産婦人科用品
ポケット付きシリコーンビブ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
色
グレー
注文コード
52124548
品番
BBMB0051005
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
シリコーンゴム製でコンパクトにたためるビブ
ポケットにカトラリーも収納可能
食洗機可能なため、お手入れ簡単!衛生的!
クリアボックス入りでプレゼントにもおすすめ
用途
お食事エプロンとして。ビブ/スタイ/よだれかけ/エプロン/ポケット/離乳食/食べこぼし/シリコン/ムーミン/リトルミイ/食洗機OK/衛生的
材質
シリコーンゴム
色
グレー
幅(cm)
22
柄
ムーミン
首廻り(cm)
最長30
高さ(cm)
29