ポケット付きシリコーンビブ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ライトブルー 注文コード52124557 品番BBMB0051021
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

シリコーンゴム製でコンパクトにたためるビブ
ポケットにカトラリーも収納可能
食洗機可能なため、お手入れ簡単!衛生的!
クリアボックス入りでプレゼントにもおすすめ

用途お食事エプロンとして。ビブ/スタイ/よだれかけ/エプロン/ポケット/離乳食/食べこぼし/シリコン/ムーミン/リトルミイ/食洗機OK/衛生的 材質シリコーンゴム ライトブルー 幅(cm)22 ムーミン 首廻り(cm)最長30 高さ(cm)29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする