ミニミニベビーベッド2

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52124600 品番2210
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

お部屋中を移動できるコンパクトタイプ
一般家庭の扉より小さいサイズ(横幅58cm)なので家中どこでも移動ラクラク
通気性の良いスノコ床板を採用
お子様の成長に合わせて床板の高さ調節が可能
赤ちゃんのお世話に便利なスライド枠付き

用途ベビーベッドとして。赤ちゃん ミニ 小さい コンパクト 寝具 収納棚 布団 ねんね キャスター ベビーグッズ 家具 シンプル おしゃれ 出産祝い ギフト 適合(基準)PSC、SG 材質パイン材:ニュージーランド産(但し、床板すのこ部分は中国産桐材)、ラッチ:ポリプロピレン、キャスター:シリコン 質量(kg)8.7 ナチュラル 組立時間約10-20分 対象新生児から12か月頃まで 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)74.5×58.2×73 内寸(cm)50×70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー 産婦人科用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする