用途屋内での運動、フィットネスに。エクササイズマシン/スポーツ/在宅/家庭用/簡単/表示メーター/時間表示/回数計/カロリー表示/小型/健康グッズ/健康機器/運動/下半身痩せ/足腰を鍛える/脂肪燃焼/持久力向上/ながら運動/ギフト/プレゼント/父の日/母の日/敬老の日/脚痩せ/ダイエット/健康器具/有酸素運動/フィットネス/エクササイズ/運動不足解消/フィットネスバイク/エアロバイク/トレーニングマシン/コードレス/メーター表示/静音/軽量/コンパクト/安全/座ってできる/運動/ペダルこぎ/バイク/Bluetooth/アプリ連携/サイクリング
材質スチール、ABS、PP、TPR、PVC
質量(kg)8.5
色ブラック
電源単4乾電池×2本
連続使用時間(分)30
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×49×34
負荷方式マグネット負荷方式
最大使用者体重(kg)90