母子手帳ケース ハーモニーデイズ セパレートケース付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52124679 品番NZMB001250500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

たっぷり入るジャバラタイプの母子手帳ケース
乳幼児医療証や保険証など必要なものだけ手軽に携帯できるセパレートケース付き
表面はマットな風合いのPEVA加工で汚れのケアがしやすく衛生的
落ち着いたカラーリング
おむつポーチ(別売)とセットで揃えるのもおすすめ

用途母子手帳ケース、おくすり手帳ケース、カード入れなどに。マルチケース/パスポートケース/ジャバラ式/乳幼児医療証/保険証/診察券/お薬/通帳/印鑑/パスポート/収納/収納グッズ/かわいい/可愛い/おしゃれ/オシャレ/お洒落/ムーミン/キャラクター/北欧 材質表地:ポリエステル100%(PEVA加工)、裏地:ポリエステル100% グレー 寸法(cm)セパレートケース:10×0.5×14、母子手帳ケース:22×2.5×15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする