母子手帳ケース ハーモニーデイズ セパレートケース付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52124688 品番NZMB001257400
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

たっぷり入るジャバラタイプの母子手帳ケース
乳幼児医療証や保険証など必要なものだけ手軽に携帯できるセパレートケース付き
表面はマットな風合いのPEVA加工で汚れのケアがしやすく衛生的
落ち着いたカラーリング
おむつポーチ(別売)とセットで揃えるのもおすすめ

用途母子手帳ケース、おくすり手帳ケース、カード入れなどに。マルチケース/パスポートケース/ジャバラ式/乳幼児医療証/保険証/診察券/お薬/通帳/印鑑/パスポート/収納/収納グッズ/かわいい/可愛い/おしゃれ/オシャレ/お洒落/ムーミン/キャラクター/北欧 材質表地:ポリエステル100%(PEVA加工)、裏地:ポリエステル100% ミント 寸法(cm)セパレートケース:10×0.5×14、母子手帳ケース:22×2.5×15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする