ストーブバッグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズL コヨーテブラウン 注文コード52124706 品番215-AFXP337 BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,090
販売価格(税別)
11,900
この商品はサイズ・色など4種類から選べます 他の種類を見る

耐久性、耐水性に優れたコーデュラ生地使用。灯油がこぼれても染み出さないように内装底皿を付属。取り外し可能でお手入れ簡単。
袋固定用スナップボタン付きだから、ストーブをバッグから取り出したらゴミ袋を固定し、ゴミ箱として利用できます。
大きく開くので収納しやすい。前面にポケット付き。ダブルジッパー。便利なモールシステム付きでお好みに合わせてカスタムできます。底面は水汚れに強いターポリン仕様。
適合参考機種:
(Mサイズ)トヨトミ レインボーストーブシリーズ、パセコ WKH-3100、テソ電器 アルパカ、スノーピーク タクード (Lサイズ)コロナ SL-6623、アラジン BF-3912

用途オフシーズンの保管用や屋外での持ち運び用に。ストーブケース/バッグ/収納/石油ストーブバッグ/キャリーバッグ/収納ケース/保管/キャンプ/アウトドア/ゴミ箱/ごみ箱/ダストバッグ/ストーブ専用バッグ/汎用/石油ストーブ 材質表生地:ポリエステル コーデュラ610D、底面:ターポリン 質量(kg)2.1 コヨーテブラウン サイズL 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×48×61、(内装底皿)47×47×11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房オプション・交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする