プレミアムインテリアゲート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52124740 品番63040
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

拡張フレーム1個付きで幅広い間口に対応
扉は奥・手前どちらへも開閉可能
90度まで扉を開くと固定される開放機能付き
扉は自動で閉まる機能付きなので閉め忘れ防止になり安全
下部に取り外し可能な蛍光パーツ付き

用途ベビーゲート、セーフティーゲートとして。間仕切り/安全グッズ/つっぱり/固定式/ベビー/赤ちゃん/ペット 材質本体:鋼鉄フレーム、樹脂部パーツ・ロックパーツ:PP、ヒンジ部:ABS+PC合金、調節ボルト:スチール、TPR樹脂 質量(kg)4.4 ホワイト 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)拡張フレームなし:71-81×き3×75.5 取付可能幅(cm)約71-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー 産婦人科用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする