ETTL25M017W25.0F026R02-PT 刃先交換式ねじ切りカッタ(長刃長タイプ) ETTL-PT タンガロイ 52124827

刃先交換式ねじ切りカッタ(長刃長タイプ) ETTL-PT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード52124827品番ETTL25M017W25.0F026R02-PT
参考基準価格(税別)¥46,100販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
シャンク径(Φmm)25刃径D(Φmm)17.47油穴ありRoHS指令(10物質対応)対応使用インサートTL25SEIR
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする