Lien de famille
Lien de familleの 専門診療・科目別
Lien de familleの 産婦人科用品
Lien de familleの その他産婦人科用品
もこもこ天使スタイ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
グリーン
注文コード
52125135
品番
K04-02312
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
天使の羽つき!もこもことした形が愛らしいスタイ
赤ちゃんのお肌に触れる部分は綿100%
吸水速乾生地使用
洋服が汚れにくい2枚仕立て
スナップボタン仕様でワンタッチ装着
用途
よだれかけ、スタイとして。前掛け/ビブ/ベビービブ/エプロン/吸水速乾/おしゃれ/かわいい/可愛い/羽/天使
材質
表地・羽根:ガーゼ、裏地:パイル
色
グリーン
首廻り(cm)
約30