ストーブバッグ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 サイズM コヨーテブラウン 注文コード52125336 品番215-AFXP336 BR
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品はサイズ・色など4種類から選べます 他の種類を見る

耐久性、耐水性に優れたコーデュラ生地使用。灯油がこぼれても染み出さないように内装底皿を付属。取り外し可能でお手入れ簡単。
袋固定用スナップボタン付きだから、ストーブをバッグから取り出したらゴミ袋を固定し、ゴミ箱として利用できます。
大きく開くので収納しやすい。前面にポケット付き。ダブルジッパー。便利なモールシステム付きでお好みに合わせてカスタムできます。底面は水汚れに強いターポリン仕様。
適合参考機種:
(Mサイズ)トヨトミ レインボーストーブシリーズ、パセコ WKH-3100、テソ電器 アルパカ、スノーピーク タクード (Lサイズ)コロナ SL-6623、アラジン BF-3912

用途オフシーズンの保管用や屋外での持ち運び用に。ストーブケース/バッグ/収納/石油ストーブバッグ/キャリーバッグ/収納ケース/保管/キャンプ/アウトドア/ゴミ箱/ごみ箱/ダストバッグ/ストーブ専用バッグ/汎用/石油ストーブ 材質表生地:ポリエステル コーデュラ610D、底面:ターポリン 質量(kg)1.56 コヨーテブラウン サイズM 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41×41×51、(内装底皿)40×40×10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房オプション・交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする