アズマ工業
アズマ工業の 洗剤
アズマ工業の オフィス・住居用洗剤
アズマ工業の マルチクリーナー
アズマジック壁紙・リビング洗剤
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52125406
品番
CH896
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質
【成分】界面活性剤(2%ポリオキシアルキルエーテル)、溶剤【液性】アルカリ性
質量(g)
491
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×58×213
液性
アルカリ性