アズマ工業
アズマ工業の 洗剤
アズマ工業の オフィス・住居用洗剤
アズマ工業の 重曹・クエン酸・セスキ炭酸ソーダ
クエン酸ウェットシート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52125415
品番
BA696
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
成分
【薬剤】エタノール・クエン酸・界面活性剤・除菌剤・香料
材質
パルプ・ポリプロピレン【薬剤成分】エタノール・クエン酸・界面活性剤・除菌剤・香料
質量(g)
9
寸法(幅W×高さH)(mm)
300×200