ミニワイパーケース付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52125440 品番sm@rt378
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
材質【(ワイパー)ヘッド】ポリエチレン【パッド】EVA樹脂【柄】アルミ【シート】不織布【ケース】ポリプロピレン【磁石】ゴム磁石【滑り止め】シリコーン 幅(mm)75 全長(mm)【本体】430〜660(シート5枚入)【収納時】490 質量(g)225 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×52×490 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクイジー・ガラスワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする