アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の ホウキ
アズマ工業の シダホウキ
廃棄安心ホーキ 黒シダ長柄
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52125485
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質
【穂】ヒタムファイバー【柄】木に塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
267×22×1240
寸法(cm)
【穂】約27【全長】約125
繰り返し・詰め替え
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550