アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の ホウキ
アズマ工業の シダホウキ
BR606 チルトーレ L ホーキ グレー
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52125510
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質
【穂】ヒタムファイバー【柄】樹脂被覆鋼管
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×21×855
寸法(cm)
【穂】約26【全長】約86
繰り返し・詰め替え
対応