アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の ホウキ
アズマ工業の 交換用柄(ホウキ)
SY491 職人箒 庭園 長柄 穂のみ(受)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52125580
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質
【穂】ヤシの葉脈
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×48×500
寸法(cm)
【穂】27.5
繰り返し・詰め替え
対応