ブラッシングスポンジ お風呂床用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52125625 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
材質【スポンジ】ウレタンフォーム【ブラシ】ナイロン【基布】ポリエステル【グリップ】ABS樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×162×67 寸法(cm)約10×7×16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする