HIOKI(日置電機)
HIOKI(日置電機)の 電気測定
HIOKI(日置電機)の 電気測定その他関連用品
クランプオンセンサ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52125686
品番
9272-05(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
¥60,800
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
優れた低周波数特性と位相特性。
1 Hz〜100 kHzの広周波数帯域。
CAT III 600 V
用途
・インバータ制御機器の電流・電力測定用途
・高調波解析・FFT解析・波形観測用途(AC専用)
適合機種
MR6000、MR8470、MR8827、MR8870、MR8875、MR8880、PW3335、PW3336、PW3337、PW3390、PW8001
コード長さ(m)
3
定格電流(A)
AC 20/200
周波数特性
1 Hz〜100 kHz (位相 5 Hz〜50 kHz)
コネクタ
出力:ME15W(12ピン)
測定可能導体径(Φmm)
46
校正証明書
付き
注意
※電源供給とメモリハイコーダ等への接続にはオプションのCT9555、CT9556、CT9557のいずれかが必要です。測定器本体は、1MΩ以上の高入力インピーダンスの機器をご使用ください。※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。