AC/DCカレントプローブ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様同相電圧除去比 (CMRR):DC-1 kHz:150 dB以上、1 kHz-10kHz:135 dB以上、10 kHz-100 kHz:115 dB以上、100 kHz-500 kHz:95 dB以上(出力電圧への影響/同相電圧)、最大入力電流:±600 Apeak (40℃以下かつ20 ms以内) 注文コード52125704 品番CT6843A(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥257,700 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

定格電流 AC/DC 200 A
クランプ型で比類なき高精度を実現
ラインの切断が不要なクランプ型電流センサー
温度変化に強く、様々な試験環境で正確に電流を測定。使用温度範囲-40℃〜85℃

用途EVのインバーター評価、PV発電のPCS評価 付属品マークバンド(×6)・携帯用ケース・取扱説明書・使用上の注意 仕様同相電圧除去比 (CMRR):DC-1 kHz:150 dB以上、1 kHz-10kHz:135 dB以上、10 kHz-100 kHz:115 dB以上、100 kHz-500 kHz:95 dB以上(出力電圧への影響/同相電圧)、最大入力電流:±600 Apeak (40℃以下かつ20 ms以内) 質量(g)380 電源パワーアナライザPW8001, PW6001, PW3390、センサユニットCT9555, CT9556, CT9557、3CH電流ユニットU8977経由で供給 適合規格安全性 IEC 61010-2-032:2012/EN 61010-2-032:2012 タイプD、EMC IEC 61326-1:2012/EN 61326-1:2013 ケーブル長(m)3 出力電圧10mV/A 定格電流(A)AC/DC200 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)153×67×25 周波数特性DC〜700 kHz 使用温湿度範囲-40℃〜85℃、80% RH以下(結露しないこと) 測定確度【振幅 ±(% of reading + % of full scale)】DC: 0.2% + 0.02%、DC < f ≦ 100 Hz: 0.2% + 0.01% 定格電力(VA)最大:6以下(200A/55Hz測定、±12V電源時) 測定可能導体径(Φmm)20以下 補正機能自動位相:PW8001に接続すると、自動で位相補正を実行します 誤差直線性:±20 ppm Typical 出力抵抗50Ω±10Ω 耐電圧(V)AC4260 校正証明書付き
注意
※電源供給とメモリハイコーダ等への接続にはオプションのCT9555、CT9556、CT9557のいずれかが必要です。※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする