AC/DCカレントセンサ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52125808 品番CT6873-01
参考基準価格(税別)¥202,400 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

200A定格の低電流モデル、広帯域と高確度を両立
ケーブル長10m

用途EV, HEV等電気自動車の電流計測、太陽光発電・燃料電池評価等、バッテリの充放電からインバータ2次側まで。 付属品取扱説明書 ×1, マークバンド ×6, 使用上の注意 ×1 仕様最大入力電流:ディレーティング範囲以内、±420Apeakまで(設計値、40℃以下かつ20ms以内) 質量(g)690 寸法70W×100H×53Dmm 電源パワーアナライザPW8001, PW6001, PW3390、センサユニットCT9555,CT9556,CT9557、3CH電流ユニットU8977経由で供給 ケーブル長(m)10 出力電圧レート:10mV/A※本器の出力はセンサユニット経由で出力されるAC+DC電圧です。 定格電流(A)AC/DC200 周波数特性振幅: DC〜10 MHz、位相: DC〜1 MHz 使用温湿度範囲-40℃〜 +85℃, 80% rh以下 (結露しないこと) 直線性±2 ppm Typical (23℃) 定格電力(VA)最大:6以下(200A/55Hz測定,±12V電源時) オフセット電圧:±5 ppm Typical(23℃、無入力) 測定可能導体径(Φmm)24以下 基本確度DC (±0.03% rdg. ±0.002% f.s. ,位相規定無し)、45 Hz ≦ f ≦ 66 Hz (±0.03% rdg. ±0.007% f.s. , ±0.05°)、1 MHzまで規定 最大定格電圧(V)対地間:1000 CAT III
注意
※電源供給とメモリハイコーダ等への接続にはオプションのCT9555、CT9556、CT9557のいずれかが必要です。測定器本体は、1MΩ以上の高入力インピーダンスの機器をご使用ください。※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする