曜日別特売
GWTBN2020-B26 外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ ツールブロック(クーラント穴なし) 三菱マテリアル 52126289

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GWTBN2020-B26 外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ ツールブロック(クーラント穴なし) 三菱マテリアル 52126289
GWTBN2020-B26 外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ ツールブロック(クーラント穴なし) 三菱マテリアル 52126289

外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ ツールブロック(クーラント穴なし)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個全長(mm)85注文コード52126289品番GWTBN2020-B26
参考基準価格(税別)¥39,600販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ 板バイト用ツールブロック。
インサート座は左右2カ所に設置。突出し長さの調整が可能。
外部給油式と内部給油式を規格化。

用途
外径 溝入れ・突切り加工
適合くさび:GWCW1寸法(mm)(S11)11、(WB)20、(S12)5全長(mm)85サイズ板バイト:B26勝手勝手なしクランプねじ:HSC06020シャンク幅(mm)19.5本体高さ(mm)33.5寸法(高さH×幅W)(mm)シャンク:20×20レンチHKY50RRoHS指令(10物質対応)対応クーラント穴なし機能長さ(mm)75
注意
※板バイトの板バイトサイズ記号と同一記号のものを選択してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする