CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの レインウェア・ヤッケ
CAPTAIN STAGの レインウェア
CAPTAIN STAGの ラッシュガード
レディース ラッシュガード長袖
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
52126796
品番
UX-1006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,000
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
UVカットでマリンスポーツに最適なラッシュガード。
速乾性のある生地でインナーウェアとしても。
色
ネイビー
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル86、ポリウレタン14、UPF50+
身長(cm)
162〜168
袖丈(cm)
68.5
着丈(cm)
59
身幅(cm)
43