レディース ラッシュガード長袖

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード52126839 品番UX-1004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

UVカットでマリンスポーツに最適なラッシュガード。
速乾性のある生地でインナーウェアとしても。

ネイビー サイズS 混率(%)ポリエステル86、ポリウレタン14、UPF50+ 身長(cm)152〜158 袖丈(cm)65.8 着丈(cm)55 身幅(cm)39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする