UV-0062 ロード アルミスーツケース (TSAロック付) CAPTAIN STAG 52126875 UV-0062 ロード アルミスーツケース (TSAロック付) CAPTAIN STAG 52126875 UV-0062 ロード アルミスーツケース (TSAロック付) CAPTAIN STAG 52126875

ロード アルミスーツケース (TSAロック付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52126875 品番UV-0062
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥70,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

アメリカ本土カナダでフライト搭乗の際、施錠したまま手荷物を預けられる。
TSA LOCK付。コーナー部分に補強したアルミニウムのコーナーパッドで、ボディにかかる衝撃を守る。
セキュリティーチェックの際にケースを破損させることなく開けることができるTSAロック。

シルバー サイズM 材質本体・ケース:アルミニウム合金、内装:ポリエステル、ロック:TSALOCK 質量(g)約5400 使用の目安3〜7泊対応 寸法(縦×横×奥行)(mm)【ケース】約670×453×278

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする